※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーマテラン
トーヨーマテランの セメント/アスファルト
トーヨーマテランの モルタル
ALC補修モルタル速乾性
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1.3kg×10袋)
注文コード
13672955
品番
5185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽量骨材と混和剤の配合で塗りやすくなっています。
材質
軽量骨材、混和剤
色
白
容量(kg)
1.3
危険物の類別
非危険物
適応下地
アスファルト