※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーマテラン
トーヨーマテランの セメント/アスファルト
トーヨーマテランの モルタル
耐火モルタル 灰 2kg (1袋入)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2kg×10袋)
注文コード
13672971
品番
5127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
用途
自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。
材質
アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド
色
灰
容量(kg)
2
時間
効果:24
危険物の類別
非危険物
施工面積
30cm×30cm(1cm厚)
適応下地
アスファルト