※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーマテラン
トーヨーマテランの 補修材
トーヨーマテランの 浴室/台所用
速乾性タイル接着一発目地
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500g×36袋)
注文コード
13672980
品番
5244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
砂が不要
用途
風呂場、洗面所、トイレ、外壁などのはがれたタイル補修に。
容量(kg)
0.5
危険物の類別
非危険物
適応下地
アスファルト
特性
速乾