※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーマテラン
トーヨーマテランの 補修材
トーヨーマテランの 浴室/台所用
タイル目地材
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500g×36袋)
注文コード
13672998
品番
5227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
用途
内外装のタイル目地補修・ひび割れ補修など。
材質
ポルトランドセメント、シリカサンド、急結材、防水材
色
ダークグレー
容量(kg)
0.5
時間
効果:約3時間
可使時間(分)
15
危険物の類別
非危険物
適応下地
アスファルト
施工面積(m
2
)
1.5