※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーマテラン
トーヨーマテランの セメント/アスファルト
トーヨーマテランの モルタル
マジックスプレー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300mL×20本)
注文コード
13673050
品番
105249
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
用途
セメント等の接着力増強や表面強度の増強に。
材質
アクリルエマルジョン水溶液
容量(L)
0.3
危険物の類別
非危険物
適応下地
アスファルト