メッシュフラットポリポーチ(M)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード13673086 品番TP-0030-009
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フラットタイプですっきりと使えるメッシュポーチです。
表面がメッシュ仕様のため、簡単に中身を確認でき
トラベルやレジャー用としても使いやすくぴったりです。
またハリ感があり、中身がつぶれにくいのもポイントです。
SS・S・Mの3サイズ展開で、
Lサイズは大きめなのでステーショナリー一式を入れたり、
洗面用具をいれるなど、マルチにお使いいただけます。

本体寸法(mm)約W250×H180 色(本体)チャコールブラック 素材ポリエステル、ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする