TP-0029-028 メッシュフラットポリポーチ(S) MARKLESS STYLE 13673138 TP-0029-028 メッシュフラットポリポーチ(S) MARKLESS STYLE 13673138 TP-0029-028 メッシュフラットポリポーチ(S) MARKLESS STYLE 13673138 TP-0029-028 メッシュフラットポリポーチ(S) MARKLESS STYLE 13673138 TP-0029-028 メッシュフラットポリポーチ(S) MARKLESS STYLE 13673138 TP-0029-028 メッシュフラットポリポーチ(S) MARKLESS STYLE 13673138

メッシュフラットポリポーチ(S)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 13673138 品番 TP-0029-028
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

フラットタイプですっきりと使えるメッシュポーチです。
表面がメッシュ仕様のため、簡単に中身を確認でき
トラベルやレジャー用としても使いやすくぴったりです。
またハリ感があり、中身がつぶれにくいのもポイントです。
SS・S・Mのサイズ展開で、
Lサイズは大きめなのでステーショナリー一式を入れたり、
洗面用具をいれるなど、マルチにお使いいただけます。

サイズSS・S・Mの4サイズ展開 本体寸法(mm)約W250×H181 色(本体)グレージュ 素材ポリエステル、ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする