儀助
儀助の 大工道具
儀助の のみ
儀助の 追入のみ
追入のみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13673357
品番
21mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
大工作業、敷居の溝
ホゾ穴の修正、木工工作
材質
刃:SK-85、柄:白樫、桂:鉄製
質量(g)
163
規格寸法(mm)
21
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×228×25