※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーマテラン
トーヨーマテランの 補修材
トーヨーマテランの 外壁/内壁用
工作用石こう
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1kg×10袋)
注文コード
13673601
品番
5136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
色
白
容量(kg)
1
時間
効果:約30分
危険物の類別
非危険物
適応下地
アスファルト