防じんマスク交換用ろ過材 2071J

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100組×2枚) 注文コード 13673637 品番 2071J T
参考基準価格(税別)¥76,300 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

フィルターケースがなく、面体に直接取り付けるラウンドフィルターです。
RL2に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけます。

用途溶接・研磨・ハツリ作業等 適合機種6000、6000F、6500QLシリーズ 材質ポリプロピレン 規格NIOSH P95規格品 国家検定合格番号RL2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
切断作業
卸売・小売業

ちょうどよく呼吸しやすい感じがします
息苦しさを覚えたら交換しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする