山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の シールド(防災面)
山本光学の ヘルメット取付型 シールド(防災面)
YFT-304 ひさし・サイド付防災面バブルタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13673655
品番
YFT-304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
谷沢製作所製ヘルメット【123シリーズ】適合モデル。
面体にサイドカバーを取り付けた、保護面積の大きいタイプ。
作業者の正面側だけでなく、横方向からの粉じん等に対応。
質量(g)
250
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
245×216×220
材質(フレーム)
プラスチック
材質(レンズ)
アクリル
レンズ厚さ(mm)
【元版】3