KOOLBEAM(クールビーム)
KOOLBEAM(クールビーム)の 懐中電灯・ライト
KOOLBEAM(クールビーム)の ハンディタイプライト
1200ルーメンス マックスLEDライト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13674215
品番
KB-46
参考基準価格(税別)
¥3,164
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
材質
アルミ
連続使用時間
約2時間(使用頻度により異なります。)
電池
18650リチウムイオン充電池1本(別売り)
モード
5モード(強→中→弱→点滅1→点滅SOS)
明るさ(Lm)
1200
防水性
IPX5相当
電球の種類
LED