FIRE-FOX
FIRE-FOXの 懐中電灯・ライト
FIRE-FOXの ハンディタイプライト
ELITE FORCE 4カラーLEDライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13674398
品番
FX-67
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
全長(mm)
100
質量(g)
約70(電池含む)
連続使用時間
最大9時間
電球
高輝度LED球
使用電池
単4電池×1本(テスト用電池付属)
LED色
白、赤、青、緑(計4色)
サイズ(mm)
(ヘッド径)28
防水性
IPX6相当
電球の種類
LED