メイン画像

MNDMYANE08 屋根やくん(作業履) 丸五 13674495 MNDMYANE08 屋根やくん(作業履) 丸五 13674495 MNDMYANE08 屋根やくん(作業履) 丸五 13674495 MNDMYANE08 屋根やくん(作業履) 丸五 13674495 MNDMYANE08 屋根やくん(作業履) 丸五 13674495

屋根やくん(作業履)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 13674495 品番 MNDMYANE08
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マンダム屋根やくん#08のソールには、足裏を熱から守る断熱ソールと滑りを軽減する耐滑意匠(ウルトラソール)を採用。さらにシュータンを「甲スプリット構造」とすることで、屈み作業時の圧迫感が軽減。快適さを実現しました。
屋根作業向けの作業靴として、最適な一足です。

形状ローカット ブラック 質量(g)310 サイズ(cm)23 材質(アッパー)合成皮革、合成繊維 材質(底部)ゴム(断熱材として内部にフェルト+EVAシート内蔵)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
屋根塗装

♯03も良い商品だと思ったが、さらに大幅に改善されている。
フィット感もクッション性も向上している。三か所のベルト構造は一緒だが、金具部分を滑りの良い薄い生地に変えているので、締め付けやすくなっている。前よりも蒸れにくく感じる。つま先を曲げた時に小指側が少し痛かったのが改善した。前は一番曲がる箇所からソールが割れていたが、ステッチで補強されているので、耐久性に期待したい。
唯一気になる所は、ソールの小指側にツバ(?)が付いたところ。グリップ性を向上させるためと思うが、屋根の勾配によっては体重を外側に掛けた時にツバ部分が変形して靴底に入り込んでしまう。不快感があるし、グリップも低下するので個人的には要らなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする