メイン画像

ULTRA74 ウルトラソール(作業靴) 丸五 13674696 ULTRA74 ウルトラソール(作業靴) 丸五 13674696 ULTRA74 ウルトラソール(作業靴) 丸五 13674696 ULTRA74 ウルトラソール(作業靴) 丸五 13674696 ULTRA74 ウルトラソール(作業靴) 丸五 13674696

ウルトラソール(作業靴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 13674696 品番 ULTRA74
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

水や汚れから足を守る完全防水シューズに、強力なグリップ力を発揮する「ULTRA SOLE」タイプが新登場。クッション性に優れる発泡PVCが衝撃を緩和、つま先を丸く幅広にすることで、長時間履いても痛くなりにくいよう設計しました。耐油、耐滑、ウォッシャブル。食品加工や飲食店などでも安心してご利用いただけます。

ブラック 質量(g)305 サイズ(cm)21 材質(アッパー)PVC 機能防水、クッション性、耐油、耐滑、ウォッシャブル 材質(底部)ゴム 甲被タイプスリッポンタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする