曜日別特売
KV30122-25 【紳士用】メディカルウォークWK M028 ブラック アサヒシューズ 13675430

 

KV30122-25 【紳士用】メディカルウォークWK M028 ブラック アサヒシューズ 13675430
KV30122-25 【紳士用】メディカルウォークWK M028 ブラック アサヒシューズ 13675430
KV30122-25 【紳士用】メディカルウォークWK M028 ブラック アサヒシューズ 13675430
KV30122-25 【紳士用】メディカルウォークWK M028 ブラック アサヒシューズ 13675430
KV30122-25 【紳士用】メディカルウォークWK M028 ブラック アサヒシューズ 13675430
KV30122-25 【紳士用】メディカルウォークWK M028 ブラック アサヒシューズ 13675430
KV30122-25 【紳士用】メディカルウォークWK M028 ブラック アサヒシューズ 13675430
KV30122-25 【紳士用】メディカルウォークWK M028 ブラック アサヒシューズ 13675430
KV30122-25 【紳士用】メディカルウォークWK M028 ブラック アサヒシューズ 13675430
KV30122-25 【紳士用】メディカルウォークWK M028 ブラック アサヒシューズ 13675430
KV30122-25 【紳士用】メディカルウォークWK M028 ブラック アサヒシューズ 13675430
KV30122-25 【紳士用】メディカルウォークWK M028 ブラック アサヒシューズ 13675430

【紳士用】メディカルウォークWK M028 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード13675430品番KV30122-25
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

「やわらかい天然皮革で、あなたの足に感動体験を。」
クッション性と機能性を重視した、国産モデル。
タウンからウォーキング用まであらゆるシーンに活躍します。
内側ファスナー付きで、脱ぎ履きがカンタンです。
・SHM機能の3大メリット
1.ひざにやさしい理想的な歩行をサポート
踵の着地時にスクリュー部のフィンが体重圧でたわみ、踏み込むとつま先をやや外側に回旋。
ひざに備わった回旋運動を補助し、正しい歩行を促します。
2.ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造
SHM機能はゴムの弾力で衝撃を吸収。スクリュー構造が体重圧を分散し、効率的に負担を軽減。
3.ひざを安定させる ももの内側の筋肉への働きかけ
スクリューホームムーブメントを促し、ももの内側の筋肉を効率よく活動させ、正しい歩行へ導きます。
・かかと部分をしっかりと絞り込むことで足を包み、足抜けがしにくい形状。
・独自の足型測定器『フットグラファー』により、全国で測定されたデータを基に作られた快適設計の足型を採用。日本人の足に合わせた、ゆったり幅の足型です。

ブラックサイズ(cm)25素材表材:天然皮革(ソフトステア) 底材:合成底ヒール(mm)外寸:約35足囲4E
注意
※【取扱いのご注意】
※天然皮革/表革
※1.レザー用靴クリーナーと柔らかい布で汚れをまんべんなく拭き取ります。
※2.シューズの革の色にあった靴クリームを薄くのばし、ムラなく塗ります。
※3.柔らかい布で余分なクリームをふき、一般の靴磨きの要領で磨いてください。
※【革製品のお取り扱い注意】
※ ・商品及びパーツ毎に差が発生する場合があります。
※・革の部位によりシワの入りかたや色・艶感が均一ではありませんが、職人の手で仕上げた天然皮革の風合いをお楽しみ下さい。
※・強い摩擦や雨など濡れた状態で他の物と接触することにより、色移りや素材自体の色むらを起こす恐れがありますのでご注意下さい。
※・直射日光や蛍光灯などの長時間照射により色あせることがありますので、ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする