Honjo(本所工研)
Honjo(本所工研)の タイヤ・ホイール関連
Honjo(本所工研)の 自転車用フェンダー(泥よけ)
H27 亀甲マッドガード (亀甲フルフェンダー)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13675825
品番
H06FEN00701
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
1948 年の創業以来、オンリーワンの自転車用泥除けを造り続ける「本所工研」社のマッドガード。H27 はセンターに二角が付けられたスポルティーフタイ
付属品
4mmステー・R金具・ヘックスレンチダルマネジ・スライディングブリッジバンド・クラウンダルマ
寸法(mm)
700c×25-28c、F:358R×830/R:358R×1200、フェンダー幅:35/高さ:17
仕上
亀甲
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
※未加工品です。取付けは専門店にてご相談ください。