簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10〜3224MHz)の分配器です。
らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。
小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.9A以下)