TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ハサミ
TAKAGI(高儀)の 万能ハサミ
ステンレスミニクラフト鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13676139
品番
TMS-130MC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
刃が細く短いので細かい作業に便利。
さびにくいステンレス刃
的確に作業できるリング型グリップ
用途
糸切り・ペーパークラフト等の細かい作業に。
材質
●本体:ステンレス鋼(420J2)●リベット:ステンレス●ハンドル:ABS樹脂