NO.991ニトリル使い切り手袋 (粉なし)100枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(12箱) 注文コード 13676166 品番 NO.991LL-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までフィットし、細かな作業に適しています
ニトリル合成ゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスに強い耐性があります。
左右両用のため片手でも使えて経済的です。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途
【食品工場】
洗浄・調理・加工・盛り付け・検品
【園芸・農業・機械】
除草・種まき・収穫・メンテナンス・油作業
トラスコ品番642-0799 材質ニトリル(NBR) 厚さ(mm)0.1 ホワイト サイズLL 入数(枚)100 機能耐薬品・耐オイル・耐グリス 全長(cm)24.5 中指長(cm)9.2 手のひらまわり(cm)23 左右区別左右兼用 粉有無なし 食品衛生法適合
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などをおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジンなど)に長時間使用しないでください、油類、灯油などがついた場合は早めに洗い落としてください。
※水漏れの原因になるので、爪先、刃物やとがったもの物などで傷つけないよう注意してください。
※保管時は直射日光を避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする