エステー
エステーの 使いきり手袋
エステーの ポリエチレン ディスポ手袋
モデルローブ No.1300 プレミアムビオ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12箱)
注文コード
13676191
品番
ST76117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
100%植物由来で、海水中および土中で生分解される樹脂(カネカ生分解性バイオポリマーGreen Planet)でできているので地球環境にやさしい手袋です。
用途
食品加工、介護、漁業・水産・ペンキ塗りなどに。
トラスコ品番
652-3224
材質
カネカ生分解性ポリマーGreenPlanet
厚さ(mm)
0.025
色
半透明
サイズ
フリー
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
28
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
28.2
左右区別
左右兼用
滑り止め効果
なし
粉有無
なし
エンボス加工
なし