ナリカ
プロペラモーター(低電流型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13676288
品番
P70-3947
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
プロペラの回転によって回路に電気が流れていることや電流の大小を確認できる
寸法(mm)
50×50×90(台)、Φ80(プロペラ)
電圧(V)
最大6.0
モーター
光電池専用モーターRF-500TB
電流(mA)
30(6.0V)
使用例
くだもの電池、ダニエル電池、ボルタ電池、光電池(起電力0.5Vのもの)
注意
※ロットによりプロペラの色が変更になる場合があります。
※電流値は本製品のモーターとプロペラの組み合わせ時の実測値。
※小・中・高校理科実験向け教材です。