井上金庫販売
井上金庫販売の 椅子
井上金庫販売の オフィス用チェア(OAチェア)
井上金庫販売の メッシュチェア
オフィスチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
肘掛
なし
色
グレー
キャスター
あり
注文コード
13676516
品番
KSI-149GL
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
肘掛・色・キャスター
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ガスシリンダー式座昇降、シンクロロッキング機能
材質
背:PA樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:合板+モールドウレタン+ポリエステル布、脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター
寸法(mm)
W485、D560、H1115〜1330、SH405〜485
色
グレー
キャスター
あり
肘掛
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません