井上金庫販売
井上金庫販売の 椅子
井上金庫販売の ソファ・ソファ関連品
井上金庫販売の ソファ
ハイバックソファ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13676559
品番
FAP-1400TBL
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
仕様
座面下に収納付き
材質
フレーム:天然木、脚部:MDF+低圧メラミン、張地:ポリエステル布、アジャスター:PP
寸法(mm)
W1400 D650 H1100 SH430
色
ターコイズブルー
備考
1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません