ハイバックソファ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13676568 品番 FAP-1400BE
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
仕様座面下に収納付き 材質フレーム:天然木、脚部:MDF+低圧メラミン、張地:ポリエステル布、アジャスター:PP 寸法(mm)W1400 D650 H1100 SH430 質量(kg)35.0 ベージュ 備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする