井上金庫販売
井上金庫販売の 椅子
井上金庫販売の ミーティングチェア
スタッキングチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色(座面)
グレー
色(背面)
ブラック
注文コード
13676611
品番
PMI-B430GL
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
背:PP樹脂成型品、座:PP樹脂成型品+ウレタン+ポリエステル布、脚:スチール粉体塗装
幅(mm)
510
高さ(mm)
744
奥行(mm)
515
キャスター
なし
肘掛
なし
座高(mm)
430
グリーン購入法
適合
メモ台
なし
色(座面)
グレー
色(背面)
ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません