井上金庫販売
井上金庫販売の 書庫・金庫・ロッカー
井上金庫販売の 書庫
井上金庫販売の 両開き書庫
両開書庫ホワイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13676656
品番
SC-0909HMW
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
ラッチ付取手、静音クッション付戸当り、180度開閉ヒンジ
材質
SPCCメラミン焼付塗装
色
ミルクホワイト
高さ(mm)
900
備考
1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。
種類
両開き
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
棚段数(段)
2
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません