井上金庫販売
井上金庫販売の 書庫・金庫・ロッカー
井上金庫販売の 書庫
井上金庫販売の 引き違い書庫
スライド書庫ホワイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13676665
品番
SC-0909SMW
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
ラッチ付取手、静音クッション付、扉開口時寸法/370mm
材質
SPCCメラミン焼付塗装
寸法(mm)
W900、D400、H900
色
ミルクホワイト
備考
1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません