SC書庫用天板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13676708 品番 MTS900NA
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
材質本体材質:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC 寸法(mm)W899 D400 H18 ナチュラル 備考SC-0909用の天板です。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする