井上金庫販売
井上金庫販売の パーティション
井上金庫販売の パネル式パーティション
H1200パネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13676751
品番
UK-1207BL
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
芯材:ダンボールコア、表面:ポリエステル布、フレーム:アルミ粉体塗装(ホワイト色)
幅(mm)
700
寸法(mm)
パネル厚:21
色
ブルー
高さ(mm)
1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません