井上金庫販売
井上金庫販売の パーティション
井上金庫販売の パネル式パーティション
H1500スチールパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13676988
品番
RAM-1509S
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
マグネット使用可能、セロハンテープ使用可能
材質
本体:MDF+パーティクルボード、画材:スチール、フレーム:アルミ(シルバー色)
幅(mm)
900
色
ホワイト
高さ(mm)
1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません