H1500スチールパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13677006 品番 RAM-1512S
参考基準価格(税別)¥85,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様マグネット使用可能、セロハンテープ使用可能 材質本体:MDF+パーティクルボード、画材:スチール、フレーム:アルミ(シルバー色) 幅(mm)1200 ホワイト 高さ(mm)1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする