※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4GB339R-00-B-1 パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GB□39Rシリーズ CKD 13702136 4GB339R-00-B-1 パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GB□39Rシリーズ CKD 13702136 4GB339R-00-B-1 パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GB□39Rシリーズ CKD 13702136 4GB339R-00-B-1 パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GB□39Rシリーズ CKD 13702136 4GB339R-00-B-1 パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GB□39Rシリーズ CKD 13702136

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GB□39Rシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)AC100(整流回路内蔵) オプションサージキラー・ランプ付 注文コード13702136 品番4GB339R-00-B-1
参考基準価格(税別)¥14,980 販売価格(税込) ¥15,455
販売価格(税別)
14,050
この商品は電圧・オプションなど16種類から選べます 他の種類を見る

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に オプションサージキラー・ランプ付 種類ベース搭載用単体バルブ 切替方式3位置オールポートブロック 電圧(V)AC100(整流回路内蔵) 保護構造防塵 ポート数5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5〜55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 皮相電力(VA)0.98 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形 周囲温度(℃)-5〜55(凍結なきこと) 保持電流(A)0.009 電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 手動装置ノンロック・ロック共用手動装置 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする