曜日別特売
QT08FS クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤ 13718586

QT08FS クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤ 13718586
QT08FS クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤ 13718586
QT08FS クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤ 13718586
QT08FS クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤ 13718586
QT08FS クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤ 13718586

クイックターンクランプ(フリースライド)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)144
内容量1個注文コード13718586品番QT08FS
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。
落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。
LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。
優れた耐久性と耐食性
ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています
動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
【付属品】
QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本
QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本

材質本体:SUS303、ノブ:SUS304相当、取付ボルト:SUSA34B41.5L29.5高さ(mm)47H6質量(g)144F18.5D18C5.5E9.5GM3 ×0.5J8I13ピン径Φ8K17精度(mm)繰返し位置決め:±0.1外径34RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90保持力(N)90適合プレート厚さ(mm)60~140(30~60)
注意
※適合プレート厚みの( )は、別売スペーサーを使用した場合の寸法です。
※本製品は「カムベース」または「カムベース(薄板用)」と組み合わせて使用する製品です。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする