エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。 落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。 LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。 優れた耐久性と耐食性 ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。 動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。 【付属品】 QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本 QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本