クイックターンクランプ(スタンダード)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13718620 品番 QT08LS
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。
落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。
LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。
優れた耐久性と耐食性
ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。
動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
【付属品】
QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本
QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本

材質
本体:SUS303
ノブ:SUS304相当
取付ボルト:SUS
A34 B28.5 高さ(mm)51 H6 質量(g)139 F18.5 D18 C5.5 E10 GM3 ×0.5 J8 I13 ピン径Φ8 K22.5 精度(mm)繰返し位置決め:±0.1 外径34 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 保持力(N)90 適合プレート厚さ(mm)120〜200
注意
※適合プレート厚みの( )は、別売スペーサーを使用した場合の寸法です。
※本製品は「カムベース」または「カムベース(薄板用)」と組み合わせて使用する製品です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする