クイックターンクランプ(スタンダード)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13718629 品番 QT05P
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。
落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。
LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。
優れた耐久性と耐食性
ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。
動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
【付属品】
QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本
QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本

材質
本体:SUS303
ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付ボルト:SUS
A25 B22.5 高さ(mm)37.5 H4 質量(g)39 F14 D14 C5.5 E6.5 GM2.5×0.45 J5 I10 ピン径Φ5 K15 精度(mm)繰返し位置決め:±0.1 外径25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)60 保持力(N)60 適合プレート厚さ(mm)60〜100(30〜60)
注意
※適合プレート厚みの( )は、別売スペーサーを使用した場合の寸法です。
※本製品は「カムベース」または「カムベース(薄板用)」と組み合わせて使用する製品です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする