クイックターンクランプ(ピンホールド)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:SUS303、ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、取付ボルト:SUS クランプ力(N)110 注文コード13718681 品番QT06PHP
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は材質・クランプ力など4種類から選べます 他の種類を見る

エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。
落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。
LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。
優れた耐久性と耐食性
ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。
動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
【付属品】
QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本
QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本

材質本体:SUS303、ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、取付ボルト:SUS A25 B28 高さ(mm)33.5 H4 質量(g)41 F14 D14 穴径(Φmm)ピン:60 C5.5 E6.5 GM2.5×0.45 J26 I10 精度(mm)繰返し位置決め:±0.25 外径25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)110 適合プレート厚さ(mm)60〜100(30〜60)
注意
※適合プレート厚みの()は、別売スペーサーを使用した場合の寸法です。
※本製品は「クイックターンクランプ(ホールドピン)」と組み合わせて使用する製品です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする