QT08PHS クイックターンクランプ(ピンホールド) ナベヤ 13718708

QT08PHS クイックターンクランプ(ピンホールド) ナベヤ 13718708
QT08PHS クイックターンクランプ(ピンホールド) ナベヤ 13718708
QT08PHS クイックターンクランプ(ピンホールド) ナベヤ 13718708
QT08PHS クイックターンクランプ(ピンホールド) ナベヤ 13718708
QT08PHS クイックターンクランプ(ピンホールド) ナベヤ 13718708

クイックターンクランプ(ピンホールド)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質本体:SUS303、ノブ:SUS304相当、取付ボルト:SUSクランプ力(N)150注文コード13718708品番QT08PHS
参考基準価格(税別)¥6,850販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。
落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。
LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。
優れた耐久性と耐食性
ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。
動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
【付属品】
QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本
QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本

材質本体:SUS303、ノブ:SUS304相当、取付ボルト:SUSA34B33高さ(mm)38.5H5質量(g)138F18.5D18穴径(Φmm)ピン:60C5.5E10GM3×0.5J30.5I13精度(mm)繰返し位置決め:±0.25外径34RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)150適合プレート厚さ(mm)60~140(30~60)
注意
※適合プレート厚みの()は、別売スペーサーを使用した場合の寸法です。
※本製品は「クイックターンクランプ(ホールドピン)」と組み合わせて使用する製品です。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする