スペーサー(クイックターン用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13718726 品番 QT08SP
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

クイックターンクランプをより薄いプレートに使用するためのスペーサーです。

適合機種QT08(P、LP、FP、S、LS、FS)、QT08PH(P、S) 材質SUS303 A34 B18(+0.1〜0) 質量(g)16 C13 ΦD3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プレート厚さ(mm)30〜60
注意
※本製品は以下製品と組み合わせて使用する製品です。
※クイックターンクランプ(スタンダード・樹脂ノブ)
※クイックターンクランプ(スタンダード・ステンレスノブ)
※クイックターンクランプ(フリースライド・樹脂ノブ)
※クイックターンクランプ(フリースライド・ステンレスノブ
※クイックターンクランプ(ピンホールド・樹脂ノブ)
※クイックターンクランプ(ピンホールド・ステンレスノブ)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする