ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
キャッチホール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13718735
品番
MPCH06
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
マグピンが簡単に挿入できるテーパ形状。
高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
適合機種
MPCP06
材質
SUS304、ネオジム磁石
A
16
B
15(+0.1〜0)
質量(g)
10
D
M12×1.5
C
3
E
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
7
注意
※本製品は「マグキャッチピン(マグピン)」と組み合わせて使用する製品です。
商品説明動画
参考になった