ホールドピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13718760 品番 QT08HP
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

以下の製品専用のホールドピンです。
・クイックターンクランプ(ピンホールド・樹脂ノブ)
・クイックターンクランプ(ピンホールド・ステンレスノブ)
・ホールファスナー ピンホールド(ノブタイプ)
・ホールファスナー ピンホールド(ストレートタイプ)

材質SUS630 A8.7 B5.8 質量(g)3 F2.5 DM5×0.8 C6.5 E8 G1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は以下の製品と組み合わせて使用します。
※・クイックターンクランプ(ピンホールド・樹脂ノブ)
※・クイックターンクランプ(ピンホールド・ステンレスノブ)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする