マグピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13718769 品番MPCP06
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

専用工具は不要。六角レンチで取り付けが可能。
高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。

材質S45C A7 B6(+0.1〜0) 質量(g)2 F2.5 DM4×0.7 C6 E2 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は「マグキャッチピン(キャッチホール)」と組み合わせて使用する製品です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする