カムベース(薄板用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種QT08(P、LP、FPS、LS、FS) 注文コード13718796 品番QTB08T
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は適合機種など4種類から選べます 他の種類を見る

挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。
対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。
【付属品】
QTB05:六角ナット(M14×1.5)…1個
QTB08:六角ナット(M20×1.5)…1個

材質
本体:QTB-T…SCM440、QTB-TS…SUS630相当
ナット:SUS304相当
適合機種QT08(P、LP、FPS、LS、FS) A32 B18 H2 質量(g)70 F2 D3 CM20×1.5 E8 G13 J10 I30 表面処理QTB-T:無電解ニッケルメッキ K34.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プレート厚さ(mm)60〜120
注意
※本製品は以下製品と組み合わせて使用する製品です。
※クイックターンクランプ(スタンダード・樹脂ノブ)
※クイックターンクランプ(スタンダード・ステンレスノブ)
※クイックターンクランプ(フリースライド・樹脂ノブ)
※クイックターンクランプ(フリースライド・ステンレスノブ)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする