カムベース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種QT05(P、FP、S、FS) 注文コード13718830 品番QTB05S
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は適合機種など4種類から選べます 他の種類を見る

挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。
対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。
【付属品】
QTB05:六角穴付きボルト(M2.5×5)…2本
QTB08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本

適合機種QT05(P、FP、S、FS) 材質本体:QTB…SCM440、QTB-S…SUS630相当、取付ボルト:SUS A25 B9 H10 質量(g)18 F3 D4.5 C14 E5 G3 表面処理QTB:無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 適合プレート厚さ(mm)100〜
注意
※本製品は以下製品と組み合わせて使用する製品です。
※クイックターンクランプ(スタンダード・樹脂ノブ)
※クイックターンクランプ(スタンダード・ステンレスノブ)
※クイックターンクランプ(フリースライド・樹脂ノブ)
※クイックターンクランプ(フリースライド・ステンレスノブ)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする