SR600-1W 整流板レンジフードフィルター 新北九州工業 13720160 SR600-1W 整流板レンジフードフィルター 新北九州工業 13720160

整流板レンジフードフィルター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13720160 品番SR600-1W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

整流板用の油汚れ防止フィルターです。レンジフードの吸い込み口を覆えるので、整流板の表面や内部に入る油汚れをしっかり防止します。フィルターは難燃加工を施しています。整流板の幅60cm〜90cmまで取り付けができます。フィルターは取付テープで貼り付けるだけなので簡単に取り付けできます。フィルターはカットをしやすいように5cm間隔でラインが印刷されております。

用途換気扇(レンジフード)の汚れ防止に。 付属品取付テープ16片 適合機種幅60〜90cm、奥行64cmまでの整流版付きのレンジフード サイズ(cm)約64×91 素材難燃性不織布
注意
※整流版が2枚付いているものには使用できません。
※本体の材質等により取り付けできないものがございます。
※コンロ等の火元より1m以上離してご使用ください。
※取り付ける際は必ずレンジフードを停止状態にして作業してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする