CINSABQB-FLOW208 スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Proクリエイターキット insta360 13720196

本体

CINSABQB-FLOW208 スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Proクリエイターキット insta360 13720196
CINSABQB-FLOW208 スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Proクリエイターキット insta360 13720196
CINSABQB-FLOW208 スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Proクリエイターキット insta360 13720196
CINSABQB-FLOW208 スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Proクリエイターキット insta360 13720196
CINSABQB-FLOW208 スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Proクリエイターキット insta360 13720196
CINSABQB-FLOW208 スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Proクリエイターキット insta360 13720196
CINSABQB-FLOW208 スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Proクリエイターキット insta360 13720196
CINSABQB-FLOW208 スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Proクリエイターキット insta360 13720196
CINSABQB-FLOW208 スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Proクリエイターキット insta360 13720196
CINSABQB-FLOW208 スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Proクリエイターキット insta360 13720196

スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Proクリエイターキット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット注文コード13720196品番CINSABQB-FLOW208
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

スマホ向けAI追跡ジンバルFloe 2 Pro。スマートフォンを装着して広げるだけ、ワンステップで簡単に撮影準備ができます。
3軸手ブレ補正でスムーズな映像撮影が可能です。
トラッキング機能が更に進化。スポーツ観戦やステージライブなどに最適な遠くからでも正確に追跡できるアクティブ・ズームトラッキング機能や、複数人を追跡できる機能、ターゲットを選択すると視界を遮られても追跡し続ける機能などを搭載。撮影の幅が広がります。

適合
(ジンバル可動域)パン:360度連続回転、ロール:-390°~135°、チルト:-99°~231°
速度
ジンバル最大制御:120°/S
Bluetooth Bluetooth 5.0
NFC ISO/IEC 14443A規格に対応
セット内容Insta360 Flow 2 Pro、磁気スマートフォンクランプ、スポットライト、USB-C - USB-A充電ケーブル、磁気スマートフォンマウント※、USB-C - USB-C充電ケーブル、保護ポーチ ※磁気スマートフォンマウントはiPhone 12以降にのみ対応します。 MagSafeが必要です。長さ(mm)内蔵自撮り棒:215寸法(mm)(内蔵三脚)伸張時の長さ:94、直径:204、対応スマートフォン:厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mmグレー質量(g)ジンバル:約357、磁気スマートフォンクランプ:約25、130~300g温度(℃)充電可能:0~40充電時間2時間録画時間連続:10時間 ※室温条件下 (25℃) において、完全にバランスのとれたジンバルを平らな面に設置して検証を実施。動作温度(℃)-10 ~ 40バッテリー容量(mAh)1100端子USB-Cサイズ(mm)(収納時):97.9×178.4×36.7、(伸張時):121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時BluetoothBluetooth 5.0

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする