CINSBBQC Flow 2 Pro 磁気スマートフォンマウント insta360 13720230

本体

CINSBBQC Flow 2 Pro 磁気スマートフォンマウント insta360 13720230
CINSBBQC Flow 2 Pro 磁気スマートフォンマウント insta360 13720230
CINSBBQC Flow 2 Pro 磁気スマートフォンマウント insta360 13720230
CINSBBQC Flow 2 Pro 磁気スマートフォンマウント insta360 13720230
CINSBBQC Flow 2 Pro 磁気スマートフォンマウント insta360 13720230
CINSBBQC Flow 2 Pro 磁気スマートフォンマウント insta360 13720230

Flow 2 Pro 磁気スマートフォンマウント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード13720230品番CINSBBQC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

スマホスタンドにもなる360度回転可能なメタルリング。スマートフォンをFlow 2 Proにスナップオンすれば、すぐにスムーズな撮影ができます。 磁気スマートフォンクランプの代替として使用できます。
磁気スマートフォンマウントは、MagSafe搭載のiPhone 12以降の機種、またはMagSafe搭載のスマホケースにのみ対応。
厚さ約0.44cmと撮影時に邪魔にならないスマートでシンプルなデザイン。 小型で携帯性に優れ、外出先でも簡単に持ち運べます。

材質アルミニウム合金、シリコン質量(g)35対象Flow 2 Proサイズ(mm)57×80.6×4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする