イメージ

CINSBBQD-W Flow 2 Pro 磁気スマートフォンクランプ insta360 13720257 CINSBBQD-W Flow 2 Pro 磁気スマートフォンクランプ insta360 13720257 CINSBBQD-W Flow 2 Pro 磁気スマートフォンクランプ insta360 13720257 CINSBBQD-W Flow 2 Pro 磁気スマートフォンクランプ insta360 13720257

Flow 2 Pro 磁気スマートフォンクランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13720257 品番CINSBBQD-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Flow 2 Proの追加用・交換用のスマートフォンクランプ。
スマートフォンをFlow 2 Proに取り付けるだけで、簡単に撮影。
クランプ幅64-84mmのほとんどの最新スマートフォンに適合。

材質アルミニウム合金 寸法(mm)71.2×33×20.7、クランプ最小幅:64、クランプ最大幅:84 サミット・ホワイト 質量(g)25 対象Flow 2 Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする