ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13720300 品番 HF10PKS
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

握りやすく落下を防止する形状
テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。
クランプ忘れの防止
ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。
優れた案内性
ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。
優れた耐食性と耐久性
・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。

材質本体:SUS303 A32 B11 LM12×1.5 (細目) 高さ(mm)61.5 H21.5 質量(g)66 F6.5 D28 C38 E12 G23.5 J16 I10 ピン径Φ10 K14 外径Φ32 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)150
関連資料:(0.12MB)
注意
※本製品は別売りの「ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ」と組み合わせて使用、
※または、ベース側(差し込み側)に加工を施して使用できます。
※その場合は、取付加工寸法図を参考にベース側へ加工を施してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする